Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose Schutzkontaktstift und erh BS, Spreizkr.mit Steckkl. K.5 Messing brün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose Schutzkontaktstift und erh BS, Spreizkr.mit Steckkl. K.5 Messing brün.
Berker Steckdose Schutzkontaktstift und erh BS, Spreizkr.mit Steckkl. K.5 Messing brün.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85640727
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     MAN0104417
EAN/GTIN:
     4011334541172
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Messing
Gehäusematerial
Messing
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
31.8 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ E
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.