Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose SCHUKO mit erh BS und Schraub-Liftkl., Spreizkrallen K.5 Messing brün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose SCHUKO mit erh BS und Schraub-Liftkl., Spreizkrallen K.5 Messing brün.
Berker Steckdose SCHUKO mit erh BS und Schraub-Liftkl., Spreizkrallen K.5 Messing brün.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85640685
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     MAN0104217
EAN/GTIN:
     4011334541158
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Messing
Gehäusematerial
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
32 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.