Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, S.1/B.3/B.7 glänzend orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, S.1/B.3/B.7 glänzend orange
Berker Steckdose SCHUKO, Aufdruck BSV, S.1/B.3/B.7 glänzend orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85640335
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47438917
EAN/GTIN:
     4011334498346
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Orange
Gehäusematerial
Duroplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
55 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.