Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT630E13YP Elektroschalter Drehschalter 4P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OT630E13YP Elektroschalter Drehschalter 4P Schwarz
ABB OT630E13YP Elektroschalter Drehschalter 4P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85634377
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA123599R1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
abb drehschalter
drehschalter
drehschalter 4polig
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
26710 g
Energie
Nennstrom
630 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
32710 g
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
4P
Übertragungstechnik
Verkabelt
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Installationstyp
DIN-Schiene
Ursprungsland
Finnland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.322,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.611,41*
€ 6.677,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.548,45*
€ 6.602,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.388,94*
€ 6.412,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.322,36*
€ 6.333,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.