Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MP1-21Y Druckknopf Panel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85601847
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611100R2103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster 22mm
Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.029 mm
Tiefe
0.033 mm
Höhe
0.029 mm
Gewicht
11 g
Paketgewicht
14 g
Verpackungstiefe
0.145 mm
Verpackungsbreite
0.135 mm
Verpackungshöhe
0.035 mm
Design
Produktfarbe
Gelb
Material
Metall
Technische Details
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Beleuchtbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611621R1013
ab € 3,73*
Zubehör
ABB
1SFA611920R8131
ab € 3,20*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1001
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,74*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1015
ab € 3,72*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1101 MCBH-10
ab € 2,84*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1010 MCB-01
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,74*
Zubehör
ABB
1SFA611601R1100 MCBH5-00
ab € 1,67*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1075 MLBL-07W
ab € 5,73*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1015 MLBL-01W
ab € 4,32*
Zubehör
ABB
1SFA611811R1000 MEP1-0
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.