| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-85587414 Herst.-Nr.: LFH6009009016 EAN/GTIN: 4012740013703 |
| |
|
| | |
| Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 60x90mm verkehrsweiß Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren Rückhalteklammern. Weitere Informationen: Merkmale | Lateraler Abschnitt | 4360 mm² | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) | | Produktfarbe | Weiß | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | | Höhe | 60 mm | | Länge (m) | 2 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |