| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-85522467 Herst.-Nr.: 3821030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LJ 50 STRAPAZIER-RASEN »PROFI« Sportanlagen und Spielplätze sind ganz besonders hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Hier ist ein Rasen gefragt, der in höchstem Maße strapazierfähig und belastbar ist. Diese Saatmischung ist speziell auf diese Ansprüche ausgelegt und enthält besonders robuste, dauerhaft widerstandsfähige Rasenpflanzen. Mit ca. 80.000 Trieben je m² wächst der Rasen besonders dicht – dennoch fällt im Vergleich zu Billig-Saatgut durch das Breitenwachstum weniger Schnittabfall an. Keim-Fix sorgt dafür, dass die Samen um bis zu 30 % schneller sprießen als bei herkömmlichem Saatgut. So ist die Sport- oder Spielfläche schon nach wenigen Wochen nutzbar! Die Verpackungseinheit ist auf eine Rasenfläche von 50 m² ausgelegt. Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Tonhöhe | | Inhalt | 1 kg | | Maximum abgedecktes Gebiet | 50 m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |