Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1144HMVS Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1144HMVS Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
EXSYS EX-1144HMVS Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
EXSYS EX-1144HMVS Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
EXSYS EX-1144HMVS Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
EXSYS EX-1144HMVS Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
EXSYS EX-1144HMVS Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85489779
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1144HMVS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
exsys usb hubs
usb hub
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
4
Terminalblock-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.