Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 335660 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 335660 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Stahl
ERICO 335660 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85445083
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     335660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Formfaktor
Horizontal
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Höhe
20 mm
Länge (m)
3 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,7909*
€ 800,62117
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,7809*
€ 793,46927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,7709*
€ 750,61737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,9109*
€ 724,60397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,92*
€ 679,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.