Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager M61437035 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager M61437035 Kabelrinnen-Zubehör
Hager M61437035 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85433689
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M61437035
EAN/GTIN:
     4012740301312
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Kompatible Produkte
LF
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Höhe
20 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.