Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 14029 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 14029 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 14029 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85413308
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     14029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8398*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,4098*
€ 1,67766
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,2298*
€ 1,46346
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,1498*
€ 1,36826
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,0898*
€ 1,29686
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,0498*
€ 1,24926
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,8398*
€ 0,99936
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.