Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V2-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0314592
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x4 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,71879*
€ 1,18879*
25 Tage
nicht lagernd
153
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,96*
€ 1,23*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,28*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,57*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 3,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,18879*
€ 1,41466
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,06879*
€ 1,27186
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,96879*
€ 1,15286
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,93879*
€ 1,11716
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,89879*
€ 1,06956
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,71879*
€ 0,85536
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.