Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Norden N12 Karbonstahl 526 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Norden N12 Karbonstahl 526 mm
Fiskars Norden N12 Karbonstahl 526 mm
Fiskars Norden N12 Karbonstahl 526 mm
Fiskars Norden N12 Karbonstahl 526 mm
Fiskars Norden N12 Karbonstahl 526 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85378564
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1051144
EAN/GTIN:
     6411501701145
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Forstbeil
Mini Beil
Die Norden Spaltaxt N12 steht in der Tradition nordischer Axtmacherkunst und ist ideal zum Spalten kleinerer Scheite mit Durchmessern bis zu 20 cm. Dank des fein gearbeiteten Holzes sieht der Stiel natürlich aus und fühlt sich auch so an. Dank des FiberComp™ Schlagschutzes ist er darüber hinaus praktisch unzerbrechlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material Messer
Karbonstahl
Materiallgriff
Holz
Handgrifffarbe
Holz
Einfach zu greifen
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Mantel enthalten
Ja
Ursprungsland
Finnland
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
526 mm
Tiefe
194 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
1298 g
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.