Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 24698 Steckdosensicherung Grün, Grau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 24698 Steckdosensicherung Grün, Grau, Transparent
MENNEKES 24698 Steckdosensicherung Grün, Grau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85372939
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     24698
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappfenster
Scharnierfenster
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Grau, Transparent
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
93.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.