Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 950041 Steckdose Typ F Blau, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 950041 Steckdose Typ F Blau, Grau, Rot
MENNEKES 950041 Steckdose Typ F Blau, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85372937
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     950041
EAN/GTIN:
     4015394243632
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Grau, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
9192 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
7
Anzahl der Pole
5P
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
63 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.123,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,23*
€ 1.460,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.207,71*
€ 1.437,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,16*
€ 1.386,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,70*
€ 1.356,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,11*
€ 1.336,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15738
ab € 649,47*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15741
ab € 981,76*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990606
ab € 5,08*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990607
ab € 1,8682*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15740
ab € 930,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.