Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 15741 Elektrische Abdeckung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 15741 Elektrische Abdeckung Edelstahl
MENNEKES 15741 Elektrische Abdeckung Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77430704
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     15741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
energiesäule mennekes
steckdosensäule
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
1043 mm
Technische Details
Verschließbar
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Gelb
Gehäusematerial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: energiesäule gelb
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 983,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,37*
€ 1.301,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,78*
€ 1.284,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,27*
€ 1.239,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,19*
€ 1.208,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,81*
€ 1.170,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.