Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 3819 Elektrischer Standardverbindung 16 A 5P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 3819 Elektrischer Standardverbindung 16 A 5P Gerade
MENNEKES 3819 Elektrischer Standardverbindung 16 A 5P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85309408
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3819
EAN/GTIN:
     4015394099482
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
272 g
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Referenz
4 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
110 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.