Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-1340 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DUB-1340 Schwarz
D-Link DUB-1340 Schwarz
D-Link DUB-1340 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8525621
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-1340/E
EAN/GTIN:
     7900693454940
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Mit dem 4-Port USB 3.0 Hub DUB-1340 statten Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der superschnelle Hub unterstützt den Standard USB 3.0 mit bis zu 5 Gbit/s Datendurchsatz. Im Vergleich zu USB 2.0 nutzen Sie ab sofort die zehnfache Geschwindigkeit.

SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie USB-Festplatten, Digital-Kameras oder Camcorder via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.

Funktioniert mit jedem Computer
Die Installation des DUB-1340 ist kinderleicht: Sie verbinden den Hub einfach mit Ihrem Computer. Ob Windows, Mac oder Linux – der Hub wird von jedem Betriebssystem automatisch erkannt und installiert. Damit Sie die volle Geschwindigkeit nutzen können, sollte Ihr Computer über eine USB 3.0 Schnittstelle (z.B. 2-Port USB 3.0 PCI-Express Adapter DUB-1310) verfügen.

Kompatibel zu allen USB-Standards
Der DUB-1340 ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1. Somit können Sie jedes beliebige USB-Gerät bequem und einfach via Plug&Play anschließen. Durch den Zusammenschluss von mehreren DUB-1340 können Sie sogar bis zu 127 USB-Geräte mit Ihrem Computer verbinden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Abmessungen (BxTxH)
97.97 x 72.45 x 20.27 mm
Logistikdaten
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
63 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
63 Stück(e)
Versandkartonsbreite
314 mm
Versandkartonslänge
360 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Versandkartonshöhe
253 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
4710 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
67 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
USB
Plug
Ja
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista, 7 Mac OS X +
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-1340/E
€ 35,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.