Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel R.1/R.3 schwarz, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel R.1/R.3 schwarz, glänzend
Berker Steckdose mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel R.1/R.3 schwarz, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85248476
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     6765832045
EAN/GTIN:
     4011334366973
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose mit Klappdeckel, selbstschließendem Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-Liftklemmen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Thermoplast
Flip-Top-Deckel
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
31.3 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ E
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.