Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 6768776089 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 6768776089 Steckdose Typ F Weiß
Berker 6768776089 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85247824
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     6768776089
EAN/GTIN:
     4011334326175
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose mit Klappdeckel und Aufdruck, zufallendem Klappdeckel, erhöhter Berührungsschutz, Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
31.2 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.