Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Arsys Edelstahl Rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Arsys Edelstahl Rostfrei
Berker Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz Arsys Edelstahl Rostfrei
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85247646
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     41340004
EAN/GTIN:
     4011334182368
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose mit Schraub-Liftklemmen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
32 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.