Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF und erh.BS Arsys hellbronze, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF und erh.BS Arsys hellbronze, Metall
Berker Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel, BSF und erh.BS Arsys hellbronze, Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85246036
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47580001
EAN/GTIN:
     4011334170419
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, mit Aufdruck, mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdose in 45° Schritten verdrehbar, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Bronze
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Flip-Top-Deckel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
32 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.