Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose SCHUKO mit Aufdruck Arsys grün, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose SCHUKO mit Aufdruck Arsys grün, glänzend
Berker Steckdose SCHUKO mit Aufdruck Arsys grün, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85245988
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47150073
EAN/GTIN:
     4011334181064
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose SCHUKO® mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Duroplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.