Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache 1285.740 Buntstift Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAN D'ACHE Buntstifte Swisscolor Aquarelle,40er Metalletui (86040481)
CARAN D'ACHE Buntstifte Swisscolor Aquarelle,40er Metalletui (86040481)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85243449
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     1285.740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Diese wasservermalbaren Stifte in den Farben der Schweiz sind ein typisches, zeitloses und farbenfrohes Souvenir. Die Swisscolor-Produkte werden in unseren Genfer Werkstätten für kleine und grosse Liebhaber touristischer Souvenirs entwickelt und eignen sich für allgemeine Zeichen- oder Kolorationstechniken.

Sie werden also nach denselben hochwertigen Verfahren und mit demselben Savoir-faire angefertigt wie alle anderen Produkte für die Schöne Kunst des Maison.

DIE STIFTE IM EINZELNEN
Sechseckiger Schaft aus kalifornischem Zedernholz (FSC™-zertifiziert)
Lackierung in der Minenfarbe, ohne Kapse

lDIE MINE IM EINZELNEN
Wasservermalbare Mine, weich und widerstandsfähig
Durchmesser: 2.8 mm, ermöglicht eine klare und präzise Strichführung

ANWENDUNGSTECHNIKEN
Mit einem Schulpinsel, einem Schwamm oder einfach mit dem Finger lässt sich dieser 2-in-1-Stift in Malfarbe verwandeln

GESETZLICHE VORSCHRIFTEN
Swiss Made, FSC™, CE EN71
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserfarbstift
Schreibfarben
Gemischte Farben
Material
CEDAR
Produktfarbe
Mehrfarbig
Leitungsdurchmesser
2.8 mm
Ursprungsland
Schweiz
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
1285.712
ab € 8,35*
Sonstiges
Caran d'Ache
1285.718
ab € 11,70*
Sonstiges
Caran d'Ache
1285.730
ab € 18,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.