| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-85237059 Herst.-Nr.: BT-1717480 EAN/GTIN: 4053199564200 |
| |
|
| | |
| Universelles Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel. Dank der Kategorie 5e (CAT 5e) Spezifikation werden schnelle Übertragungsraten bis zu 100 MBit/s erreicht. Ideal zum Surfen im Internet. Integrierter Schutz für Ihr Kabel Das Basetech Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht und das Kabel unbrauchbar wird. Sicher aus der Buchse lösen Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet | | AWG Kabelgröße | 26 | | Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s | | Frequenz | 100 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |