Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 28899 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 28899 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Amewi 28899 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85233271
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     28899
EAN/GTIN:
     4260476350047
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Racingpack
  • Altersempfehlung: 14+
    - Fähigkeits Level: Einsteiger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
204 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.