Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4149837 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4149837 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Renkforce RF-4149837 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Renkforce RF-4149837 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Renkforce RF-4149837 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Renkforce RF-4149837 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Renkforce RF-4149837 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Renkforce RF-4149837 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Renkforce RF-4149837 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85216668
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4149837
EAN/GTIN:
     4016138997545
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26
Feuerbeständig
Ja
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.