Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors 841750 Axtwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wurfaxt WETTERHALL 1,6 HB KY-1,6
Wurfaxt WETTERHALL 1,6 HB KY-1,6
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85175853
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     841750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wurfaxt
wurfaxt
Diese Art von Doppel-Bit-Äxten wurde ursprünglich von Holzfällern benutzt, die davon profitierten, jederzeit eine scharfe Axt griffbereit zu haben. So wurde eine Seite für raue Arbeiten und die andere für Feinarbeiten verwendet. Heute wird die Axt hauptsächlich in Wettbewerben unter Enthusiasten als Wurfaxt verwendet. Sie wurde nach dem Schmied Wetterhall benannt, der länger als jeder andere in Hults Bruk gearbeitet hat. Wie bei allen Hultafors Äxten ist auch die Wetterhall Wurfaxt handgeschmiedet und aus schwedischem Qualitätsstahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2280 g
Kopfgewicht
1600 g
Grifflänge
760 mm
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Axt
Axt-Typen enthalten
Wurfaxt
Materiallgriff
Holz
Anzahl der Äxte
1 Stück(e)
Kopfmaterial
Stahl
Produktfarbe
Stahl, Holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,05*
€ 491,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,31*
€ 485,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,68*
€ 461,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,49*
€ 448,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,32*
€ 416,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.