Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TG558B Brandmeldeschalter Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager TG558B Brandmeldeschalter Kabellos Weiß
Hager TG558B Brandmeldeschalter Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85174892
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TG558B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
Funk- Druckknopfmelder für TG55xA, Alarmstopp, weiß Funk Druckknopfmelder für Wandmontage zur Integration von Funk Rauchwarnmelder Komfort VdS Q (bis zu 40 Funk Rauchwarnmelder) und zur manuellen Auslösung eines Brandalarms. Hierzu wird die Glasscheibe zerschlagen und der Druckknopf betätigt. Mit geöffneter Klappe wird eine Test-Alarm ausgelöst. Der Einsatz des Druckmeldeknopfs kann nach der Batterieschwachmeldung nach ca. 10 Jahren separat ausgetauscht werden. Die integrierte 3 V Lithium Batterie ist nicht austauschbar. Hinweis: Nur für den Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
3 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Knopfanzahl
1
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
Hager TG55xA
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
125 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.