Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85165046
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriekabel
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
60 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
2
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
16 mm²
Kupferindex
307.2 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 85 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
71 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54746*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,56746*
€ 11,38528
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,42746*
€ 11,21868
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,95746*
€ 10,65938
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,53746*
€ 10,15958
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,24746*
€ 9,81448
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,54746*
€ 7,79148
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.