Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic schwarz, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic schwarz, glänzend
Berker Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic schwarz, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85160297
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     6765792045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdose erhöhter Berührungsschutz mit Schutzkontaktstift, 2-polig + Erde, Schraub-Liftklemmen, in 45 Grad-Stufen variable Einbaulage.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
31.4 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ E
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.