Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 682A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 682A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
MENNEKES 682A Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85152685
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     682A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung mennekes 16a
cee kupplungsdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Höhe
67 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
2
Anzahl Fassungen
1
Spannung
40 - 50 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Wasserfest
Ja
Referenz
12 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
681A
ab € 34,97*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
688A
ab € 40,16*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
689A
ab € 60,12*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
694A
ab € 60,87*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
695A
ab € 59,86*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
701A
ab € 71,45*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
702A
ab € 71,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.