Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 112468 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 112468 Gabelringschlüssel
Cimco 112468 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85142651
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maulringschlüssel DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 15mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.5 mm
Tiefe
214 mm
Höhe
11.7 mm
Gewicht
623 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
15 mm
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Glänzend
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112450
ab € 4,77*
Ähnlich
Cimco
112458
ab € 6,01*
Ähnlich
Cimco
112460
ab € 6,04*
Ähnlich
Cimco
112462
ab € 6,50*
Ähnlich
Cimco
112464
ab € 6,48*
Ähnlich
Cimco
112466
ab € 7,26*
Ähnlich
Cimco
112472
ab € 8,26*
Ähnlich
Cimco
112476
ab € 9,50*
Ähnlich
Cimco
112484
ab € 16,08*
Ähnlich
Cimco
112486
ab € 22,70*
Ähnlich
Cimco
112490
ab € 23,96*
Ähnlich
Cimco
112452
ab € 4,89*
Ähnlich
Cimco
112454
ab € 4,85*
Ähnlich
Cimco
112456
ab € 5,35*
Ähnlich
Cimco
112470
ab € 8,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.