Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 112454 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 112454 Gabelringschlüssel
Cimco 112454 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85144519
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
8 mm
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112450
ab € 4,76*
Ähnlich
Cimco
112458
ab € 6,06*
Ähnlich
Cimco
112460
ab € 6,05*
Ähnlich
Cimco
112462
ab € 6,48*
Ähnlich
Cimco
112464
ab € 6,53*
Ähnlich
Cimco
112466
ab € 7,29*
Ähnlich
Cimco
112472
ab € 8,21*
Ähnlich
Cimco
112476
ab € 9,49*
Ähnlich
Cimco
112484
ab € 16,08*
Ähnlich
Cimco
112486
ab € 22,74*
Ähnlich
Cimco
112490
ab € 23,83*
Ähnlich
Cimco
112452
ab € 4,86*
Ähnlich
Cimco
112456
ab € 5,36*
Ähnlich
Cimco
112468
ab € 7,28*
Ähnlich
Cimco
112470
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.