Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 120178 cable cutter Hand cable cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 120178 cable cutter Hand cable cutter
Cimco 120178 cable cutter Hand cable cutter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85141167
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
980 g
Merkmale
Produkttyp
Hand cable cutter
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ergonomische Griffe
Ja
Kabeldurchmesser (max.)
60 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.