Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Carvao 816TC Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Carvao 816TC Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Carvao 816TC Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Carvao 816TC Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Carvao 816TC Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Carvao 816TC Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85139543
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     56815
EAN/GTIN:
     4007134021631
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ
Bei den CARVAO Reisestativen hat CULLMANN besonderen Wert auf die verarbeiteten Materialien gelegt: Die Stative sind komplett aus CNC-gefrästem Aluminium gefertigt; die Stativbeine aus 8-lagigem Vollcarbon gemacht. Damit sind die Stative robust und leicht zugleich – ideale Voraussetzungen für ein Reisestativ. Vier verschiedene Modellvarianten sind erhältlich. Alle Stative verfügen über ein schnelles Drehverschluss-System, mit dem sich die Beine einfach öffnen und schließen lassen. Der Kugelkopf hat zwei getrennte Klemmschrauben für Kugel und Horizontalachse. Das Schnellkupplungs-System ist Arca-Swiss kompatibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1370 mm
Höhe (min)
120 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
4
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.