Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
Berker Steckdose SCHUKO mit FI-Schutzschalter u. erh.BS S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85134947
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47088982
EAN/GTIN:
     4011334280484
Suchbegriffe:
Schalter und Dosen Kombi
Schalter und Dosen Set
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Steckdose SCHUKO® mit FI-Schutzschalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Nach EN 61008-1:1994, EN 61008-2-1, VDE 0664 T11. Durchverdrahtete Steckdosen sind mitgeschützt. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
31.9 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.