Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 140-849959 Akkuladegerät Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Agfaphoto Akku NiMH, Universal Ladegerät, Value Energy ohne Akkus, für AA/AAA/9V, Retail
Agfaphoto Akku NiMH, Universal Ladegerät, Value Energy ohne Akkus, für AA/AAA/9V, Retail
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85134561
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     140-849959
EAN/GTIN:
     4250175849959
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
246.3 g
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geeignet für
Universal
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
9V, AA, AAA
Energie
Eingangsspannung
1.2 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.