Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5111A Steckdose Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5111A Steckdose Schwarz, Weiß
MENNEKES 5111A Steckdose Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85117476
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5111A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
2412 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
500 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,60*
€ 724,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,51*
€ 713,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,98*
€ 690,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,03*
€ 671,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,58*
€ 637,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
5690A
ab € 674,79*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
5691A
ab € 672,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.