Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5690A Steckdose Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5690A Steckdose Schwarz, Weiß
MENNEKES 5690A Steckdose Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85220513
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5690A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
519 mm
Gewicht
7817 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
500 V
Nennstrom
125 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,94*
€ 898,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,33*
€ 884,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,32*
€ 857,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,88*
€ 836,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,69*
€ 805,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
5111A
ab € 534,11*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
5691A
ab € 669,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.