Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 140864 Gewindewerkzeug Gewindebohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 140864 Gewindewerkzeug Gewindebohrer
Cimco 140864 Gewindewerkzeug Gewindebohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85090497
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140864
EAN/GTIN:
     4021103408643
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gewindebohrer
Material
Stahl
Rotating Richtung
Rechtsdrehend
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Geeignet für Materialien
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Arbeitslänge
40 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.