Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 578501 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 578501 Steckdose Weiß
Berker 578501 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84958433
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     578501
EAN/GTIN:
     4011334333340
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE Steckdose Anbau-Steckdose mit Schraubklemmen geeignet für Kabelkanal-, 74er UP- und Hohlwanddosen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Energie
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.