Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodum POUR OVER Kaffeemaschine mit Kanne 1,5 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodum POUR OVER Kaffeemaschine mit Kanne 1,5 l Transparent
Bodum POUR OVER Kaffeemaschine mit Kanne 1,5 l Transparent
Bodum POUR OVER Kaffeemaschine mit Kanne 1,5 l Transparent
Bodum POUR OVER Kaffeemaschine mit Kanne 1,5 l Transparent
Bodum POUR OVER Kaffeemaschine mit Kanne 1,5 l Transparent
Bodum POUR OVER Kaffeemaschine mit Kanne 1,5 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84928262
Hersteller:
     Bodum
Herst.-Nr.:
     11593-109
EAN/GTIN:
     0699965346614
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
Der Pour-Over-Kaffeebereiter von BODUM ist der Schlüssel zu einem reichhaltigeren und kräftigeren Kaffee, den Sie bequem von zu Hause aus zubereiten können. Seine designorientierte Ästhetik ist eine stilvolle Ergänzung für jede Küche, aber das Ergebnis ist ein vollmundiger, weich schmeckender Kaffee mit einem robusten Aroma, der Ihr Herz erobern wird. Die wunderschön geformte Karaffe aus hochwertigem Borosilikatglas, die weder Geschmack noch Aroma absorbiert, ist mit einem permanenten Edelstahlfilter für wirklich nachhaltiges Brühen ausgestattet. Keine verschwenderischen Papierfilter, die ätherische Öle und Aromen einschließen; einfach reiner aromatischer Kaffee. Pour-Over-Kaffee fördert einen achtsameren Start in den Tag. Dieser innovative, schnörkellose Filterkaffeebereiter ist einfach zu bedienen und gibt Ihnen die ultimative Kontrolle über Ihre Tasse Kaffee. Alles, was Sie brauchen, ist Filterkaffeepulver, heißes Wasser, vier Minuten Zeit und ein wenig Bodum-Zauberei – und schon haben Sie alle Zutaten für einen köstlichen Aufguss. Das ist perfektionierter Pour-Over-Kaffee.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Kanne
Fassungsvermögen
1.5 l
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff, Silikon, Edelstahl
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
256 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.