Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik O0342.2 Glasfaserkabel 2 m E-2000 (LSH) SC I-V(ZN) H OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik O0342.2 Glasfaserkabel 2 m E-2000 (LSH) SC I-V(ZN) H OM4 Violett
EFB Elektronik O0342.2 Glasfaserkabel 2 m E-2000 (LSH) SC I-V(ZN) H OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84907383
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0342.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabeltyp
I-V(ZN) H
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
E-2000 (LSH)
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.