Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Dreh - Schlüsselschalter
>
Stufenschalter
>
Artikel
Eaton Z-SWL230/SS 2P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-84642027
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
276306
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Steuerschalter
Stufenschalter
eaton moeller stufenschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
65 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 - 250 V
Nennstrom
16 A
Merkmale
Anzahl der Pole
2P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Elektroschalter
Weitere Suchbegriffe:
steuerschalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,735*
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,735*
€ 25,86465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,545*
€ 24,44855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,085*
€ 22,71115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,485*
€ 21,99715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,145*
€ 19,21255
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.