Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Grau, Transparent 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84641337
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035005/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
450 / 750 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Transparent
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,3615*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,34723* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,0915*
€ 103,63889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,4615*
€ 102,88919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,0015*
€ 97,58179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,0815*
€ 94,10699
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,3615*
€ 80,16019
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.