Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel
HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84604619
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     53453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
3000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
3G1.5 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.