Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vallejo 78.401 Acrylfarbe 8 ml Braun, Sand, Gelb Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vallejo 78.401 Acrylfarbe 8 ml Braun, Sand, Gelb Flasche
Vallejo 78.401 Acrylfarbe 8 ml Braun, Sand, Gelb Flasche
Vallejo 78.401 Acrylfarbe 8 ml Braun, Sand, Gelb Flasche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-83697929
Hersteller:
     Fantasy-In
Herst.-Nr.:
     8429551784016
EAN/GTIN:
     8429551784016
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Airbrushfarbe
vallejo airbrushfarbe
airbrushfarbe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Lack enthalten
Ja
Lack-Volumen
8 ml
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
8 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Braun, Sand, Gelb
Spendertyp
Flasche
Oberflächentyp
Matte
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff
Geeignet für Airbrush
Ja
Anzahl
6
Weitere Suchbegriffe: acrylfarben set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.