| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-82013293 Herst.-Nr.: 4052025997182 EAN/GTIN: 4052025997182 |
| |
|
| | |
| Briefkasten Antik mit breitem Briefschlitz Machen Sie Ihren Briefkasten zum nostalgischen Deko-Element. Der antik-englische Stil fällt mit seinen üppigen Verzierungen sofort ins Auge. Der verwendete Aluguss ist dabei wetterfest und zudem sehr leicht. Damit erfolgt die Anbringung an der Hauswand oder dem Zaun schnell und unkompliziert per Einhängen. Der extra breite Briefschlitz erlaubt auch das Einwerfen größerer Umschläge und Briefe im DIN-A4 Format. Diese entnehmen Sie später ganz bequem durch das großformatige Postfach. Zum Abschließen des Wandbriefkastens ist ein Schlüssel in doppelter Ausführung beigelegt. Weitere Informationen: Merkmale | Befestigungstyp | Wand-montiert | | Material | Aluminium, Stahl | | Produktfarbe | Gold, Braun | | Färbung | Muster | | Sperren | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 310 mm | | Tiefe | 950 mm | | Höhe | 445 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |