Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OTDCP25SA22M Drehschalter 4P Rot, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OTDCP25SA22M Drehschalter 4P Rot, Weiß, Gelb
ABB OTDCP25SA22M Drehschalter 4P Rot, Weiß, Gelb
ABB OTDCP25SA22M Drehschalter 4P Rot, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-81945346
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     6417019553474
EAN/GTIN:
     6417019553474
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
630 g
Energie
Nennstrom
25 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
167 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
700 g
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
4P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Rot, Weiß, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Ursprungsland
Finnland
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner abb, hauptschalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 163,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.